OBO BETTERMANN - OBO7409204 RKSN2 4 MS 25 CASSETTA LIVELLABILE CON U - 7409204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kassettenhöhe - 110 mm
Werkstoff - Messing
Nivellierhöhe - 110...155 mm
Min. Einbautiefe - 110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195867111
Artikelnummer
OBO7409204
Herstellernummer
7409204
Hersteller
OBO
Kassettenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Messing
Nivellierhöhe:
110...155 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2


