Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409208 RKSN2 4 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE CON U - 7409208

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409208 RKSN2 4 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE CON U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kassettenhöhe - 105 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nivellierhöhe - 105...150 mm

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Tiefe der Bodenbelagaussparung - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195867128

Artikelnummer

OBO7409208

Herstellernummer

7409208

Hersteller

OBO

Kassettenhöhe:

105 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nivellierhöhe:

105...150 mm

Min. Einbautiefe:

105 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

20 mm

Bodenpflege:

trocken

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

schwenkbar

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

ja

Länge Einbaumaß:

201 mm

Breite Einbaumaß:

201 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Anzahl der Gerätebecher:

2

Cassetta livellabile con uscita cavi 200x200mm, V2A, 1.4301