OBO BETTERMANN - OBO7409210 RKSN2 4 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE CON U - 7409210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kassettenhöhe - 110 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nivellierhöhe - 110...155 mm
Min. Einbautiefe - 110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195867166
Artikelnummer
OBO7409210
Herstellernummer
7409210
Hersteller
OBO
Kassettenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nivellierhöhe:
110...155 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2


