OBO BETTERMANN - OBO7409214 RKSN2 9 MS 25 CASSETTA LIVELLABILE CON U - 7409214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 350 mm
Kassettenhöhe - 110 mm
Werkstoff - Messing
Nivellierhöhe - 110...155 mm
Min. Einbautiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195867180
Artikelnummer
OBO7409214
Herstellernummer
7409214
Hersteller
OBO
Nenngröße:
350 mm
Kassettenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Messing
Nivellierhöhe:
110...155 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3


