OBO BETTERMANN - OBO7409218 RKSN2 9 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE CON U - 7409218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 350 mm
Kassettenhöhe - 105 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nivellierhöhe - 105...150 mm
Min. Einbautiefe - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195867227
Artikelnummer
OBO7409218
Herstellernummer
7409218
Hersteller
OBO
Nenngröße:
350 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nivellierhöhe:
105...150 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3


