OBO BETTERMANN - OBO7409258 RKS2 R4 V20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kassettenhöhe - 110 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nivellierhöhe - 110...155 mm
Min. Einbautiefe - 110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195867395
Artikelnummer
OBO7409258
Herstellernummer
7409258
Hersteller
OBO
Kassettenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nivellierhöhe:
110...155 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2


