OBO BETTERMANN - OBO7409422 RKFR2 4 V20 CASSETTA ROTONDA R4 CON TUBO - 7409422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 214 mm
Kassettenhöhe - 110 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nivellierhöhe - 110...155 mm
Min. Einbautiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195869450
Artikelnummer
OBO7409422
Herstellernummer
7409422
Hersteller
OBO
Nenngröße:
214 mm
Kassettenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nivellierhöhe:
110...155 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2


