OBO BETTERMANN - OBO7410030 UZD 250-3 SCATOLA DA INCASSO PER ALTEZZA - 7410030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 250 mm
Kanalhöhe - 28...28 mm
Nivellierbereich - 70...125 mm
Min. Estrichhöhe - 70 mm
Kanalbreite - 190...250 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195430964
Artikelnummer
OBO7410030
Herstellernummer
7410030
Hersteller
OBO
Nenngröße:
250 mm
Kanalhöhe:
28...28 mm
Nivellierbereich:
70...125 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Kanalbreite:
190...250 mm
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
ja
Bodenblech:
ja


