Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7410031 UZD 250-3 R SCATOLA DA INCASSO PER ALTEZ - 7410031

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7410031 UZD 250-3 R SCATOLA DA INCASSO PER ALTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein

  • Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein

  • Kanalhöhe - 28...28 mm

  • Min. Estrichhöhe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195475507

Artikelnummer

OBO7410031

Herstellernummer

7410031

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

nein

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Kanalhöhe:

28...28 mm

Min. Estrichhöhe:

70 mm

Nivellierbereich:

70...125 mm

Werkstoff der Seitenwand:

Stahl

Montagedeckelaufnahme:

nein

Geeignet für Dichtungseinbau:

ja

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

ja

Bodenblech:

ja

Scatola da incasso per altezza massetto 70-125mm 410x367x70, St, FS