OBO BETTERMANN - OBO7410035 UZD 350-3 R SCATOLA DA INCASSO PER ALTEZ - 7410035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - universal
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein
Kanalhöhe - 28...28 mm
Min. Estrichhöhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195475545
Artikelnummer
OBO7410035
Herstellernummer
7410035
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
universal
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28...28 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70...125 mm
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
ja
Bodenblech:
ja


