OBO BETTERMANN - OBO7410043 UZD 115170 250-3 SCATOLA DA INCASSO PER - 7410043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 250 mm
Min. Estrichhöhe - 115 mm
Nivellierbereich - 115...170 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195431640
Artikelnummer
OBO7410043
Herstellernummer
7410043
Hersteller
OBO
Nenngröße:
250 mm
Min. Estrichhöhe:
115 mm
Nivellierbereich:
115...170 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28...28 mm
Kanalbreite:
190...250 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
ja
Bodenblech:
ja


