OBO BETTERMANN - OBO7410048 UZD 170 350-3 R SCATOLA DA INCASSO PER A - 7410048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 350 mm
Min. Estrichhöhe - 115 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein
Einbauöffnung für Aufflurtank - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195776574
Artikelnummer
OBO7410048
Herstellernummer
7410048
Hersteller
OBO
Nenngröße:
350 mm
Min. Estrichhöhe:
115 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
ja
Bodenblech:
ja


