OBO BETTERMANN - OBO7428526 UD GES R2 SCATOLA PER MASSETTO PER GES R - 7428526
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Ausbaumöglichkeit - für Einbau von Installationsgeräten
Nivellierbereich - 85...130 mm
Werkstoff - Stahl
Für Rohranschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196459483
Artikelnummer
OBO7428526
Herstellernummer
7428526
Hersteller
OBO
Ausführung:
rund
Ausbaumöglichkeit:
für Einbau von Installationsgeräten
Nivellierbereich:
85...130 mm
Werkstoff:
Stahl
Für Rohranschluss:
ja
Geeignet für Dichtungseinbau:
nein
Scatola da incasso per massetto GES R2. Scatola regolabile in altezza per l'installazione di una scatola portapparecchi tipo GES R2. Con 2x2 aperture passacavo perforate per tubi di installazione (M20/M25).