Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1110 CART. ALLUM. NORME F.TO MM 330X470 - 6CR1110

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1110 CART. ALLUM. NORME F.TO MM 330X470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768990188

Artikelnummer

OCM6CR1110

Herstellernummer

6CR1110

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello con norme di soccorso d' urgenza da prestare ai colpiti da corrente elettrica