OCMEI S.R.L. - OCM6CR1256 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 330X500 - 6CR1256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8001024616613
Artikelnummer
OCM6CR1256
Herstellernummer
6CR1256
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello attenzione alta tensione


