Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1266 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 500X330 - 6CR1266

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1266 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 500X330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022005433

Artikelnummer

OCM6CR1266

Herstellernummer

6CR1266

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello attenzione zona con rumorosità superiore a 90 dbA