Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1275 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 500X330 - 6CR1275

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1275 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 500X330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024234343

Artikelnummer

OCM6CR1275

Herstellernummer

6CR1275

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello nell' autorimessa è vietato