Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1314 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200 - 6CR1314

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1314 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768496277

Artikelnummer

OCM6CR1314

Herstellernummer

6CR1314

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello portata massima per ripiano Kg.