OCMEI S.R.L. - OCM6CR1342 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075406660
Artikelnummer
OCM6CR1342
Herstellernummer
6CR1342
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello intercettazione combustibile tirare in caso di incendio


