OCMEI S.R.L. - OCM6CR1364 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200 - 6CR1364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073395881
Artikelnummer
OCM6CR1364
Herstellernummer
6CR1364
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello questi conduttori hanno una tensione di V.


