OCMEI S.R.L. - OCM6CR1385 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 150X200 - 6CR1385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072031278
Artikelnummer
OCM6CR1385
Herstellernummer
6CR1385
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello emergenza


