Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1387 CART. ALLUM. VARI LATO MM 350 - 6CR1387

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1387 CART. ALLUM. VARI LATO MM 350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768990201

Artikelnummer

OCM6CR1387

Herstellernummer

6CR1387

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello con disegni