OCMEI S.R.L. - OCM6CR1388 CART. ALLUM. VARI LATO MM 250 - 6CR1388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 6CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768990195
Artikelnummer
OCM6CR1388
Herstellernummer
6CR1388
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello dispersore di terra


