Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1392 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 330X125 - 6CR1392

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1392 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 330X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021303455

Artikelnummer

OCM6CR1392

Herstellernummer

6CR1392

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello valvola di intercettazione rapida circuito gas (manovrarre in caso di incendio)