OCMEI S.R.L. - OCM6CR2019 CART. ALLUM. INFORM. MM 290X80 - 6CR2019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072649428
Artikelnummer
OCM6CR2019
Herstellernummer
6CR2019
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello con scritta "officina"


