Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR2025 CART. ALLUM. INFORM. MM 290X80 - 6CR2025

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR2025 CART. ALLUM. INFORM. MM 290X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074690640

Artikelnummer

OCM6CR2025

Herstellernummer

6CR2025

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello con scritta "spedizione merci"