OCMEI S.R.L. - OCM6ET2310 FOGLIO DISTR. MM 330X170 (CONF.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022603660
Artikelnummer
OCM6ET2310
Herstellernummer
6ET2310
Hersteller
OCM
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 fogli con 4 etichette per foglio con disegno e scritta "attenzione togliere la tensione prima di aprire lo sportello"