OCMEI S.R.L. - OCM6ET2393 FOGLIO DISTR. MM 250X80 (CONF.10PZ) - 6ET2393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075508883
Artikelnummer
OCM6ET2393
Herstellernummer
6ET2393
Hersteller
OCM
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 folgi con 4 etichette per foglio con disegno e scritta "è obbligatorio l'uso delle scarpe protettive"


