Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6ET2394 FOGLIO DISTR. MM 250X160 (CONF.10PZ) - 6ET2394

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6ET2394 FOGLIO DISTR. MM 250X160 (CONF.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075415082

Artikelnummer

OCM6ET2394

Herstellernummer

6ET2394

Hersteller

OCM

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 2 etichette per foglio con disegno e scritta "è obbligatorio allacciare la cintura di sicurezza"