OCMEI S.R.L. - OCM6ET2485 FOGLIO DISTR. MM 210X125 (CONF.10PZ) - 6ET2485
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 120 mm
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021456298
Artikelnummer
OCM6ET2485
Herstellernummer
6ET2485
Hersteller
OCM
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Etichette adesive in fogli distributori da mm 210x125 - n. 3 etichette mm 120x70 a foglio - confezione da n. 10 fogli per modello


