OCMEI S.R.L. - OCM6ET2491 FOGLIO DISTR. MM 300X210 (CONF.10PZ) - 6ET2491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768989779
Artikelnummer
OCM6ET2491
Herstellernummer
6ET2491
Hersteller
OCM
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 fogli con 18 etichette per foglio con disegno e scritta "attenzione scariche elettriche"


