Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6ET2498 FOGLIO DISTR. MM 300X210 (CONF.10PZ) - 6ET2498

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6ET2498 FOGLIO DISTR. MM 300X210 (CONF.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768989847

Artikelnummer

OCM6ET2498

Herstellernummer

6ET2498

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 8 etichette per foglio con disegno e scritta "400 volt"