Startseite

OCMEI S.R.L. - OCMNAS/R100 NASTRO ROSSO H=100MM L=200M - NAS/R100

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCMNAS/R100 NASTRO ROSSO H=100MM L=200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070273953

Artikelnummer

OCMNAS/R100

Herstellernummer

NAS/R100

Hersteller

OCM

Farbe:

rot

Breite:

100 mm

Nastro di segnalazione con dicitura "Attenzione cavo elettrico", nastro rosso con scritta nero, rotolo da 200m