Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM3OCM3 MICROSTART CAVO PVC 3 MT

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM3OCM3 MICROSTART CAVO PVC 3 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021639639

Artikelnummer

OCM3OCM3

Herstellernummer

3OCM3

Hersteller

OCM

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Regolatore di livello per riempimento o svuotamento serbatoi. Il corpo del regolatore è posto all’interno del recipiente e deve essere libero di modificare la sua posizione di movimento senza trovare ostacoli durante l’operazione di riempimento o svuotamento. Corpo esterno in polipropilene pressosoffiato in un pezzo unico. Commutatore a microscatto alloggiato in una camera interna prossofusa in un pezzo unico. Sfera di contatto del microinterruttore in acciaio inossidabile. Tipo di cavo elettrico AO5-VVF-RF/60 sez. 3x1 mm2. Microinterruttore 16A-250V CA. Norme CEE/CENELEC/IMQ/HAR. Cavo di collegamento in PVC 3 Metri.