OCMEI S.R.L. - OCM5EP9622 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 4 KG - 5EP9622
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Füllung - Pulver
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse F (Fette) - nein
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021140449
Artikelnummer
OCM5EP9622
Herstellernummer
5EP9622
Hersteller
OCM
Art der Füllung:
Pulver
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse F (Fette):
nein
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):
nein
Nettogewicht:
4 kg
Höhe:
525 mm
Durchmesser:
295 mm
Bedienungsart:
manuell
Sprühbereich:
5 m


