OCMEI S.R.L. - OCM5EP9624 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 KG - 5EP9624
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Füllung - Pulver
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse F (Fette) - nein
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024567427
Artikelnummer
OCM5EP9624
Herstellernummer
5EP9624
Hersteller
OCM
Art der Füllung:
Pulver
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse F (Fette):
nein
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):
nein
Nettogewicht:
6 kg
Höhe:
525 mm
Durchmesser:
245 mm
Bedienungsart:
manuell
Sprühbereich:
6 m


