OCMEI S.R.L. - OCM6CR1268 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 500X330 - 6CR1268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021589828
Artikelnummer
OCM6CR1268
Herstellernummer
6CR1268
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello attenzione pericolo


