OCMEI S.R.L. - OCM6CR1312 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200 - 6CR1312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768496260
Artikelnummer
OCM6CR1312
Herstellernummer
6CR1312
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello mola n°


