Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR1360 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200 - 6CR1360

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR1360 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073918363

Artikelnummer

OCM6CR1360

Herstellernummer

6CR1360

Hersteller

OCM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello alta tensione V.