Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6CR2100 ALLUM.ADES.INFORM. LATO MM 165 (CONF.10P - 6CR2100

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6CR2100 ALLUM.ADES.INFORM. LATO MM 165 (CONF.10P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073137986

Artikelnummer

OCM6CR2100

Herstellernummer

6CR2100

Hersteller

OCM

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

cartello con disegno