OCMEI S.R.L. - OCM6CR2101 ALLUM.ADES.INFORM. LATO MM 165 (CONF.10P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073137993
Artikelnummer
OCM6CR2101
Herstellernummer
6CR2101
Hersteller
OCM
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
cartello con disegno


