OCMEI S.R.L. - OCM6CR2649 CART. ALLUM. VARI F.TO MM 500X330 - 6CR2649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
10 ST
EAN
7449075809195
Artikelnummer
OCM6CR2649
Herstellernummer
6CR2649
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello con scritta "interruttore generale in caso di necessità rompere il vetro"


