OCMEI S.R.L. - OCM6ET2307 FOGLIO DISTR. MM 330X170 (CONF.10PZ) - 6ET2307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022603639
Artikelnummer
OCM6ET2307
Herstellernummer
6ET2307
Hersteller
OCM
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 fogli con 4 etichette per foglio con disegno e scritta "vietato aprire ai non autorizzati l' apertura del quadro è consentita solamente agli elettricisti"


