OCMEI S.R.L. - OCM6ET2399 FOGLIO DISTR. MM 330X170 (CONF.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - sonstige 
- Farbe - gelb 
- Mit Warn-/Hinweissymbol - ja 
- Mit Warn-/Hinweistext - ja 
- Nachleuchtend - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449075130374
Artikelnummer
OCM6ET2399
Herstellernummer
6ET2399
Hersteller
OCM
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 fogli con 4 etichette per foglio con dsiegno e scritta "pericolo doppia alimentazione prima di operare sul circuito elettrico interrompere l' alimentazione principale e i generatori locali interruttore alimentazione principale presso: ......... interruttore genratori locali presso: ....."


