Startseite

OCMEI S.R.L. - OCM6ET2499 FOGLIO DISTR. MM 300X210 (CONF.10PZ)

KopierenKopieren
OCMEI S.R.L. - OCM6ET2499 FOGLIO DISTR. MM 300X210 (CONF.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768989854

Artikelnummer

OCM6ET2499

Herstellernummer

6ET2499

Hersteller

OCM

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 6 etichette per foglio con disegno e scritta "400 volt"