OCMEI S.R.L. - OCMAT-50/1 ETICHETTA TERRA 100M - AT-50/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Appartamenti e segnali di allarme adesive
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070689235
Artikelnummer
OCMAT-50/1
Herstellernummer
AT-50/1
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ettichetta adesiva resistente ai raggi UV, all' umidità e alla maggior parte dei solventi


