OCMEI S.R.L. - OCMAT-53/1 ETICHETTA 400 V 100M - AT-53/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
20 ST
Produktserien
Appartamenti e segnali di allarme adesive
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073021575
Artikelnummer
OCMAT-53/1
Herstellernummer
AT-53/1
Hersteller
OCM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ettichetta adesiva resistente ai raggi UV, all' umidità e alla maggior parte dei solventi


