OCMEI S.R.L. - OCMKIT-25 KIT FORMATO DA 5 PINZE ISOLATE A 1000 V - KIT-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 5
Elektromonteur-Set - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073870203
Artikelnummer
OCMKIT-25
Herstellernummer
KIT-25
Hersteller
OCM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
5
Elektromonteur-Set:
ja
MO-72004 cacciavite lama piatta da 3,5x100 mm,MO-72006 cacciavite lama piatta da 5,5x125 mm,MO-72009 cacciavite lama piatta da 8x175 mm,MO-72042 cacciavite lama POZIDRIV,n°1 da 4,5x80 mm,MO-72044 cacciavite lama POZIDRIV,n°2 da 6x100 mm,MO-72102 Pinza universale 180 mm,MO-72155 Pinza serratubo 250 mm,MO-72172 Pinza spela fili 160 mm,MO-72142 Pinza a becchi curvi 160 mm,MO-72200 Pinza taglia-cavi 160 mm