Startseite

OEC SRL - OEC15671100 MORSETTIERA NODALE MST/D-A16-DA 4X16MM2 - 15671100

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC15671100 MORSETTIERA NODALE MST/D-A16-DA 4X16MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074775347

Artikelnummer

OEC15671100

Herstellernummer

15671100

Hersteller

OEC

Morsettiera serie mst/d-a16Morsettiera nodale quadripolare adatta per cavi BT fino a 4x16 mm2.Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo normeUNI EN 12165 CW 617 N e ricavate da lavorazione meccanica.Poliammide 66.Resistenza alla fiamma secondo Prescriziono UL 94 - V0 spessore 1,6 mm.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 20.Serraggi con grani: M 6x1O in acciaio inox.Portata massima 80 A.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Lombardia STD Dis. N? B 63.016 matr. 287320