Startseite

OEC SRL - OEC19000454 SERRAT.SC/T2 X CONT-CHIAVE TRIANG/LUCCHE - 19000454

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC19000454 SERRAT.SC/T2 X CONT-CHIAVE TRIANG/LUCCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077310460

Artikelnummer

OEC19000454

Herstellernummer

19000454

Hersteller

OEC

SC/T2 Serratura per chiave triangolare lucchetabileSerratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500,700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 eSRT/ND4.L?apertura e chiusura puo essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell?utentetramite l?applicazione di un lucchetto, da parte dell?Enel con la chiave tipo a triangolo. epossibile consentire l?apertura/chiusura solo tramite chiave triangolare ruotando ilblocchetto di fermo.Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hannolunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore.La serratura e realizzata in modo da non avere continuita metallica interno esterno.Poliammide caricato al 30% con fibra divetro, autoestinguente, colore Nero RAL